曜日別特売

DellPro16(R5/8/256/11P/FHD+/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80228551
品番
NBLA144-011N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 22.1●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16.0インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 60Hz、IPS、非光沢、300 nits●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1)、DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20.85 mm x 幅:358mm x 奥行き:251.82mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
電源
65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
本体質量(g)
1910
解像度
1920×1200
スピーカー
あり 内蔵スピーカー
キーボード
あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード(テンキー付)
ポインティングデバイス
あり タッチパッド
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
RJ-45Ethernet×1
無線LAN
MediaTek Wi-Fi 6E MT7922
USB
USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery およびDisplayPortに対応)×2
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする