曜日別特売

DellProMax16(U9/32/1T/11P/PRO2000/3Y)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80228937
品番
NBWS045-015N3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
869,800
仕様
●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 9 285H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16 コア、 16 スレッド、 最大 5.40 GHz まで可能 ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 20.3●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7●ストレージタイプ:1TB Performance SSD Gen4、 SED Ready、TLC●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、400 nits●バッテリ:6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 9●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり microSD×1●メモリスロット(空/全):(空0/全2)●メモリタイプ:16 GB x 2、DDR5 SoDIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.08mm/背面19.08mmx 幅:358mm x 奥行き:256mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
電源
130W AC アダプター、 Type C
本体質量(g)
2100
解像度
1920×1200
スピーカー
あり 内蔵スピーカー
キーボード
あり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)
ポインティングデバイス
あり タッチパッド
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
RJ-45 Ethernet×1
無線LAN
インテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11ax
USB
USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする