500e Gen4s (N100/8/64/Chr/11.6)83L5S02S00

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80229190
品番
83L5S02S00
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●インストールOS詳細:ChromeOS●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●ディスプレイサイズ:11.6型●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):8GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5●ライセンスOS:OSなし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目●電波法:適合●電波法備考:対象品目
電源
ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W
本体質量(g)
1330
最大消費電力(W)
45
解像度
1366×768ドット
スピーカー
ステレオスピーカー(内蔵)
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッド
ポインティングデバイス
タッチパッド
Webカメラ
あり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USB
USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)
オフィスソフト
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする