曜日別特売

液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラックJN-iE75U-M

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80229409
品番
JN-iE75U-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

75インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)大型液晶モニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。会議室、サイネージ、映画鑑賞など多様な用途に対応。視野角上下左右176°のIPSパネルで、あらゆる角度から色やコントラストの変化が少ない。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、動画や写真を色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。HDR対応コンテンツやHDCP2.2対応4K配信動画を楽しめる。インターフェイスはHDMI 2.0×3、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載。様々な機器と接続可能。USBポートで簡易デジタルサイネージとしても利用可能(屋内使用のみ)。USBメモリを差すだけで画像や動画を表示できる。200×300mmのVESAマウント対応で壁掛けやスタンドに取り付け可能。10W×2スピーカー内蔵。リモコン付属でUSBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能。2年間のメーカー保証付き。3年保証モデル「JN-iE75U-M-H3」と5年保証モデル「JN-iE75U-M-H5」も同時発売。

仕様
●HDR方式:HDR10 (HDMI)●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm スタンド幅1505mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ
約0.4296mm
寸法
75型
消費電力(W)
最大138通常94スタンバイ0.5
電源
AC 100-240V 50/60Hz
表面処理
ハーフグレア
本体質量(kg)
15.4
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
138
コントラスト比
1400:1
輝度
300cd/m2
表示色
10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 79% AdobeRGB 80%
解像度
3840×2160
視野角
H:176° V:176°
ケーブル
HDMI ケーブル(1.8m)
入力端子
HDMI×3
スピーカー
あり「10W×2」
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
D-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
75
パネル駆動方式
IPS
USB
あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする