- 仕様
- ●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)、本体色:プレシャスシルバー●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DolbyAtmos、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、みやブル(90日体験版)、i-フィルターforマルチデバイス(30日版)、ウイルスバスタークラウド90日版、CyberLink YouCam for dynabook、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●エネルギー消費効率:12区分21.5kWh(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり 15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーパック)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.50GHz、Eコア:最大周波数 3.30GHz●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応、デュアルチャネル対応●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約361.0(幅)×244.0(奥行)×19.9(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
- 消費電力(W)
- 約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
- 電源
- バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
- 本体質量(g)
- 約1770
- 最大消費電力(W)
- 45
- メモリー容量
- (標準):16GB、(最大):32GB
- ディスプレイ
- 15.6型
- 解像度
- 1920×1080
- 使用CPU
- Intel Core i3-1305U
- スピーカー
- インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
- OS
- Windows 11 Home 64ビット(25H2)
- キーボード
- あり 105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応
- ポインティングデバイス
- あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
- Webカメラ
- あり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 待機時消費電力(W)
- 0.94
- TVチューナー
- なし
- SSD
- 256GB
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
- 無線LAN
- Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
- USB
- USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(Power Delivery対応)
- オフィスソフト
- Microsoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付