エコリカ
リサイクルインク エプソン対応 IT08互換
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
マゼンタ
イエロー
シアン
ブラック
マゼンタ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80230626
品番
ECI-EIT08A-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
IT08シリーズは、エコタンク搭載モデル機種に対応しているインクボトルです。
ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめとなります。
寸法(mm)
41×182×41
色
マゼンタ
質量(g)
127.2
メーカー純正品番
IT08MA
適合機種
PX-M6711FT/M6712FT/M791FT/S6710T
種別
リサイクルインク
適合機種メーカー
エプソン(EPSON)
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
回収方法
使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。