ECI-EIT08A-C リサイクルインク エプソン対応 IT08互換 エコリカ 80230651

ECI-EIT08A-C リサイクルインク エプソン対応 IT08互換 エコリカ 80230651
ECI-EIT08A-C リサイクルインク エプソン対応 IT08互換 エコリカ 80230651

リサイクルインク エプソン対応 IT08互換

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色シアン
内容量1個注文コード80230651品番ECI-EIT08A-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

IT08シリーズは、エコタンク搭載モデル機種に対応しているインクボトルです。
ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめとなります。

寸法(mm)
41×182×41
色
シアン
質量(g)
127.24
メーカー純正品番
IT08CA
適合機種
PX-M6711FT/M6712FT/M791FT/S6710T
種別
リサイクルインク
適合機種メーカー
エプソン(EPSON)
インク
顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
回収方法
使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする