曜日別特売
52646 エコバック A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 80231588

52646 エコバック A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 80231588
52646 エコバック A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 80231588
52646 エコバック A4 アーテック[学校教材・教育玩具] 80231588

エコバック A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80231588
品番
52646
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

日本を旅する「ばけたび」シリーズから、福岡の明太子デザインの限定エコバッグ登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が福岡名物の明太子に化けて登場!明太子デザインのばけたびキャラクターが描かれたエコバッグです。日常使いはもちろん、福岡好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!

用途
プレゼントに。
セット内容
本体のみ
材質
綿40%、ポリエステル60%
寸法(mm)
260×430×100
種類
福岡(ばけたび)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする