EE-41 お好み箱1枚の組立式4cm ヤマニパッケージ 80244519

※使用例

EE-41 お好み箱1枚の組立式4cm ヤマニパッケージ 80244519
EE-41 お好み箱1枚の組立式4cm ヤマニパッケージ 80244519

お好み箱1枚の組立式4cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)
内寸法(mm)220×150×40
内容量1ケース(200枚)注文コード80244519品番EE-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

組み立て簡単!クリーム色の優しい風合いが、どんな商品にも合います!

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール E段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)40質量(g)72内寸法(mm)220×150×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする