※使用例
ヤマニパッケージ
お好みBOX バスクホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
298×205×87
138×135×67
188×185×67
198×135×57
238×165×57
258×180×87
298×205×87
188×90×62
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80245036
品番
EE-546
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルな白のお好みボックス。サイズも様々です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
7 長方
質量(g)
123
内寸法(mm)
298×205×87