曜日別特売
EE-591 お好みBOX  ブラック ヤマニパッケージ 80245115

※使用例

EE-591 お好みBOX  ブラック ヤマニパッケージ 80245115
EE-591 お好みBOX  ブラック ヤマニパッケージ 80245115

お好みBOX ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)138×135×67
内容量1ケース(100枚)注文コード80245115品番EE-591
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スタイリッシュな黒のお好みBOX。サイズも様々です。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール F段形状1枚組立式ブラックサイズ2 正方質量(g)52内寸法(mm)138×135×67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする