曜日別特売
EE-255 FSフリーボックス ヤマニパッケージ 80245307

※使用例

EE-255 FSフリーボックス ヤマニパッケージ 80245307
EE-255 FSフリーボックス ヤマニパッケージ 80245307

FSフリーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)195×155×95
内容量1ケース(50枚)注文コード80245307品番EE-255
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。

用途カップ、マグカップ用仕様パーツ数:1材質段ボール B段形状1枚組立式 1枚組立式ホワイトサイズFS-6ペアS質量(g)94内寸法(mm)195×155×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする