曜日別特売
EE-261 FSフリーボックス ヤマニパッケージ 80245359

※使用例

EE-261 FSフリーボックス ヤマニパッケージ 80245359
EE-261 FSフリーボックス ヤマニパッケージ 80245359

FSフリーボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(40枚)
内寸法(mm)290×290×175
内容量1ケース(40枚)注文コード80245359品番EE-261
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)
17,880

組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。

用途カレー皿、食器セット用仕様パーツ数:1材質段ボール B段形状1枚組立式ホワイトサイズFS-12フリーL質量(g)295内寸法(mm)290×290×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする