曜日別特売
FV1DI-100S-P1423(プラボックス入り) オートレイン FV1DI スナオ電気 80290037

FV1DI-100S-P1423(プラボックス入り) オートレイン FV1DI スナオ電気 80290037
FV1DI-100S-P1423(プラボックス入り) オートレイン FV1DI スナオ電気 80290037
FV1DI-100S-P1423(プラボックス入り) オートレイン FV1DI スナオ電気 80290037
FV1DI-100S-P1423(プラボックス入り) オートレイン FV1DI スナオ電気 80290037

オートレイン FV1DI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電源電圧(V)100仕様【プラボックス】入注文コード80290037品番FV1DI-100S-P1423(プラボックス入り)
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本

用途
かん水制御盤
仕様【プラボックス】入出力接点出力(1a)周波数50Hz電源電圧(V)100
関連資料:図面(0.11MB)取扱説明書:(0.57MB)
注意
※水がかからないようにしてください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※タイマーの取付け、修理などの場合は元電源を切ってから行ってください。
※購入品の電源電圧と接続する電源電圧に間違いの無いことを確認の上接続してください。
※出力には過大電流が流れないよう仕様に記載の範囲でご使用ください。
※前面カバーは取付けておいてください。
※直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする