スナオ電気
オートレイン FV601
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
出力電圧(V)
AC24
注文コード
80290326
品番
FV-601 DC24V
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。
外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
用途
かん水制御盤
仕様
【最低設定時間間隔】45分
周波数(Hz)
50/60共用
出力電圧(V)
AC24
電源電圧(V)
AC100またはAC200
使用周囲温度(℃)
-10~50
使用周囲湿度(%RH)
35~85
関連資料:
図面(0.19MB)
取扱説明書:
(0.66MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(10W)を超える場合はご使用になれません。