曜日別特売
FV-801 DC24V オートレイン FV801 スナオ電気 80290369

FV-801 DC24V オートレイン FV801 スナオ電気 80290369
FV-801 DC24V オートレイン FV801 スナオ電気 80290369
FV-801 DC24V オートレイン FV801 スナオ電気 80290369
FV-801 DC24V オートレイン FV801 スナオ電気 80290369
FV-801 DC24V オートレイン FV801 スナオ電気 80290369

オートレイン FV801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台出力電圧(V)AC24注文コード80290369品番FV-801 DC24V
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。
外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。

用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)AC24電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
関連資料:カタログ(1.41MB) カタログ(1.41MB)取扱説明書:(0.66MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(11W)を超える場合はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする