GSV2-20U-X211-AC24V 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気 80290780

GSV2-20U-X211-AC24V 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気 80290780
GSV2-20U-X211-AC24V 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気 80290780
GSV2-20U-X211-AC24V 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気 80290780

自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様【専用品番】X211注文コード80290780品番GSV2-20U-X211-AC24V
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。
-
長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。
施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。
自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。
最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。
-
【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。
【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。
【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。

用途
水・希釈液肥専用
仕様【専用品番】X211接続口径20A電圧(V)AC24使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
関連資料:万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書:(0.24MB)
注意
※X品番はスナオ電気専用品番となります。
※この電磁弁は、希釈農薬の使用による動作不良の発生が報告されています。
※この電磁弁は周囲温度の最高が50℃です。培地の蒸気消毒による高温で樹脂の変形が報告されています。
※工事は、専門業者にご依頼ください。
※直射日光は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする