※サンプル画像
東リ
東リ タイルカーペット ストライプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラウンSP
ベージュSP
ブラウンSP
ブラックSP
グレーSP
ダークブラウンSP
グリーンSP
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
80291105
品番
TG-1707SP483
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
優れたコストパフォーマンス。
用途
会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)
6
色
ブラウンSP
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-1707
寸法(cm)
50×50
機能
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
注意
※製品ロットにより多少色が異なって見えることがあります。
※市松貼りを標準とします。流し貼りは目地が目立つため、お避けください。
※素材固有の臭いがあります。換気に心掛けてください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※この商品は、防炎ラベルの無い商品です。防炎ラベルが必要なお客様は、JFRA 日本防炎協会登録の施工業者様による施工が必要になります。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。