曜日別特売
AG41E4-03-2-03TB-AC220V AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80291285

AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径3/8管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC220注文コード80291285品番AG41E4-03-2-03TB-AC220V
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥27,005
販売価格(税別)
24,550
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc接続口径3/8定格電圧(V)AC220使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで)材質(シール)ニトリルゴム管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)(TOP)2.3、(BODY)2.3接続方式Rc材質(ボディ)黄銅耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする