EE-222 本麻ワンタッチ箱5cm ヤマニパッケージ 80291437

※使用例

EE-222 本麻ワンタッチ箱5cm ヤマニパッケージ 80291437
EE-222 本麻ワンタッチ箱5cm ヤマニパッケージ 80291437

本麻ワンタッチ箱5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)260×160×50
内容量1ケース(100枚)注文コード80291437品番EE-222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。底ワンタッチ式で組み立て簡単です。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール E段形状底ワンタッチ式クラフト質量(g)91内寸法(mm)260×160×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする