曜日別特売
AG41E4-02-1-M3TB-DC24V AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80291452

AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/4管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24注文コード80291452品番AG41E4-02-1-M3TB-DC24V
参考基準価格(税別)¥36,410販売価格(税込)¥35,173
販売価格(税別)
31,975
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc接続口径1/4定格電圧(V)DC24使用流体-材質(シール)フッ素ゴム管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)(TOP)2、(BODY)2接続方式Rc材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする