※使用例
ヤマニパッケージ
カル段組立式4cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
内寸法(mm)
240×170×40
210×150×40
240×170×40
270×190×40
300×210×40
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80291559
品番
EE-341
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
質量(g)
60
内寸法(mm)
240×170×40