EE-361 カル段組立式7.5cm ヤマニパッケージ 80291638

※使用例

EE-361 カル段組立式7.5cm ヤマニパッケージ 80291638
EE-361 カル段組立式7.5cm ヤマニパッケージ 80291638

カル段組立式7.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)270×190×75
内容量1ケース(100枚)注文コード80291638品番EE-361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール 5号段形状1枚組立式ブラウン質量(g)102内寸法(mm)270×190×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする