※使用例
ヤマニパッケージ
カル段組立式7.5cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
330×230×75
240×170×75
270×190×75
300×210×75
330×230×75
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80291656
品番
EE-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽い商品の発送用。従来の段ボールより軽い材質を使用。お値打ちな組立式宅配箱です。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
質量(g)
132
内寸法(mm)
330×230×75