※使用例
ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱10cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
質量(g)
119
119
163
193
230
263
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60枚)
注文コード
80291814
品番
EE-150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
クリーム
高さ(mm)
100
質量(g)
119
内寸法(mm)
190×140×100