EE-162 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80291884

※使用例

EE-162 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80291884
EE-162 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80291884
EE-162 宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ 80291884

宅送用ギフト箱12cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
質量(g)228
内容量1ケース(50枚)注文コード80291884品番EE-162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。

用途宅配用仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)120質量(g)228内寸法(mm)290×220×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする