EE-41W はっ水宅配箱 4cm ヤマニパッケージ 80292058

※使用例

はっ水宅配箱 4cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)
質量(g)78
内容量1ケース(200枚)注文コード80292058品番EE-41W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。

用途要冷蔵商品の配送仕様パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ材質段ボール E段 外側はっ水加工形状1枚組立式ホワイト高さ(mm)40質量(g)78内寸法(mm)220×150×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする