EE-96W はっ水宅配箱 9cm ヤマニパッケージ 80292225

※使用例

はっ水宅配箱 9cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
質量(g)284
内容量1ケース(50枚)注文コード80292225品番EE-96W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。

用途要冷蔵商品の配送仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ材質段ボール 5号段 外側はっ水加工形状1枚組立式ホワイト高さ(mm)90質量(g)284内寸法(mm)400×280×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする