※使用例
ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 6cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
質量(g)
153
113
138
153
178
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80292320
品番
EE-64B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高級感あるマット黒箱。表面のはっ水加工を施した段ボールの宅配時。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途
要冷蔵商品の配送
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ
材質
段ボール E段 外側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ブラック
高さ(mm)
60
質量(g)
153
内寸法(mm)
330×230×60