※使用例
ヤマニパッケージ
ポスティングボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
1ケース(200枚)
1ケース(100枚)
内寸法(mm)
304×222×20
305×225×22
304×222×20
317×247×27
質量(g)
94
88.5
94
96
色
ブラック
ブラウン
ミント
ピンク
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80292460
品番
EE-686
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ポスト投函サイズの宅配箱。通販アイテムに最適!
用途
宅配用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
25H
質量(g)
94
内寸法(mm)
304×222×20