EE-410 ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージ 80292584

※使用例

EE-410 ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージ 80292584
EE-410 ギフトボックス ハイグレー ヤマニパッケージ 80292584

ギフトボックス ハイグレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)300×210×85
質量(g)150
マゼンタ
内容量1ケース(100枚)注文コード80292584品番EE-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポップなストライプ柄のギフトボックス。みんな楽しい気持ちに。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール E段形状1枚組立式マゼンタサイズL質量(g)150内寸法(mm)300×210×85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする