※使用例
ヤマニパッケージ
ブック式 お好みBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内寸法(mm)
258×180×87
138×135×67
188×185×67
198×135×57
238×165×57
258×180×87
298×205×87
188×90×62
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80292706
品番
EE-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
6 長方
質量(g)
189
内寸法(mm)
258×180×87