※使用例
ヤマニパッケージ
クラフトワンタッチBOX FSR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
1ケース(50枚)
内寸法(mm)
352×350×97
213×250×57
352×260×57
352×350×97
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
80292898
品番
EE-679FSR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
L
質量(g)
214
内寸法(mm)
352×350×97
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978