EE-708 スタイリッシュBOX ヤマニパッケージ 80292977

※使用例

EE-708 スタイリッシュBOX ヤマニパッケージ 80292977
EE-708 スタイリッシュBOX ヤマニパッケージ 80292977

スタイリッシュBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)300×250×70
内容量1ケース(100枚)注文コード80292977品番EE-708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

グレーのギフトBOX。シンプルな色合いで中身を引き立たせます。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール F段形状1枚組立式グレーサイズ8質量(g)170内寸法(mm)300×250×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする