曜日別特売
EE-107 本麻230角 ヤマニパッケージ 80293056

※使用例

EE-107 本麻230角 ヤマニパッケージ 80293056
EE-107 本麻230角 ヤマニパッケージ 80293056

本麻230角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)230×230×115
内容量1ケース(100枚)注文コード80293056品番EE-107
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

焼きドーナツやおせんべい等、軽い商品に最適です!

用途軽い商品の発送仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ材質段ボール B段形状1枚組立式クラフトサイズH115質量(g)146内寸法(mm)230×230×115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする