曜日別特売
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248

QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248
QCLR-D29-SET-BK コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット ホームテイスト 80293248

コレクションキューブラック 深型タイプ LEDセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード80293248品番QCLR-D29-SET-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

コレクションキューブラック 深型タイプのLEDテープセット!
コレクションラックのキューブタイプが出ました!
キューブタイプの深型なので、奥行を生かしてちょっとしたコレクションを魅せる収納がしたいという方にピッタリ!
LEDテープを付ければ、さらにコレクションが映えること間違いなし!

用途会社の表彰状やトロフィー、コレクションなどのディスプレイラック、収納として。付属品LEDテープ材質プリント紙化粧繊維版、5mm強化ガラス質量(kg)(約)7.5ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コレクションキューブ:(約)34.7×29.4×34.5、LEテープ:長さ(約)169組立時間30分
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする