ホームテイスト
無段階ガス圧昇降テーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
ウォールナット
シャビーオーク
ウォールナット
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80293300
品番
HT-JGD-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
レバーワンタッチで調節可能な昇降テーブル。天板は幅96.5cmとどのスペースでも快適にご使用いただけます!取っ手部分はレバータイプでスムーズに昇降!
用途
休憩室や客室、応接室、事務所のテーブル・デスクとして。
色
ウォールナット
材質
メラミン・スチール
質量(kg)
25
幅(cm)
96.5
天板耐荷重(kg)
50
天板厚さ(mm)
15
高さ(cm)
70-95
奥行き(cm)
60
昇降範囲(mm)
700~950
天板寸法(幅×奥行)(mm)
965×600
注意
※組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません