曜日別特売
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659

PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659
PRM-1120SS-GY 継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm) ホームテイスト 80293659

継ぎ目がない!PVCロールマット スリムショート(110×200cm)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚グレー注文コード80293659品番PRM-1120SS-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PVCロールマット スリムショート(110×200cm)!
韓国で実績のあるCaraz製で確かな品質を保証します!
ロールタイプのフロアマットなので継ぎ目が少なく、隙間からゴミが落ちてしまう心配がなくなります!
PVCなので飲み物をこぼしても大丈夫。普段のお手入れも簡単です。
安全安心を追求し、様々な試験をクリア。
お子様だけでなく、成人の方でもクッション性のある”マット”として使用していただけます!

用途
保育園、託児所、キッズスペースなどの床材・マットとして。老人ホーム、病院等にも。
材質PVC質量(kg)(約)4.2グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)110×200×1.5素材表面:ポリ塩化ビニル、クッション:ポリエチレンマットタイプロール
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,637/税込4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする