曜日別特売
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115

SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115
SHRG-R200-BR ふわふわシャギーラグ 円形200cm ホームテイスト 80294115

ふわふわシャギーラグ 円形200cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1枚注文コード80294115品番SHRG-R200-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。
夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。
高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。
滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。
機能性にも特化したシャギーラグです。

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。
材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)3ブラウン内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×200×2.5
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき728/税込801
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする