SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508

SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508
SHRG-XL-GE ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト 80294508

ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード80294508品番SHRG-XL-GE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。
夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。
高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。
滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。
機能性にも特化したシャギーラグです。

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)6.5グリーン内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5
注意
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき728/税込801
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80294526
2025-11-21
用途: リビングに購入しました
卸売・小売業

サイズも300×200と広く ふわふわの厚みとスベスベの手触りでコスパ最高でした!

対象商品 : 80294465
2024-09-18
用途: 施術ベッドのマット
サービス業

すごく肌触りがよくて気持ちがいい。また買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする