本体
アサダ
リミットスケールLS50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80294770
品番
LS500
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収
自動充填で正確な充填作業が可能
バックライト付きで暗所の作業にも対応
オートパワーオフ機能あり
付属品
リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース
寸法(mm)
計量台:230×230
質量(kg)
4.7
使用温度範囲(℃)
0~40
ひょう量(kg)
50
電源
AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)
測定精度
±10g(0~20kg)
測定単位
2g、5g
オートパワーオフ
稼働:3時間
電池寿命
45時間
注意
※フロン排出抑制法では、フロンの回収・充填質量を常に計測する必要があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070