40090-000 投薬ラベル(用法ラベル) 金鵄製作所 80303888

 

40090-000 投薬ラベル(用法ラベル) 金鵄製作所 80303888
40090-000 投薬ラベル(用法ラベル) 金鵄製作所 80303888
40090-000 投薬ラベル(用法ラベル) 金鵄製作所 80303888
40090-000 投薬ラベル(用法ラベル) 金鵄製作所 80303888

投薬ラベル(用法ラベル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード80303888品番40090-000
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

軟膏壷・投薬瓶・容器類などに幅広くご使用頂けるラベルシール。投薬指示をご記入頂けます。

用途軟膏壷・投薬瓶・容器用種別その他材質上質タック黄色サイズ縦28×横35mmタイプE-1入数1袋:100枚入
注意
※サイズはシール1枚当たりのサイズです。1シート当たりのサイズではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする