鍵盤(RD-069) らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エール 80304195

鍵盤(RD-069) らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エール 80304195
鍵盤(RD-069) らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エール 80304195
鍵盤(RD-069) らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エール 80304195
鍵盤(RD-069) らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン エール 80304195

らんらんCAP ハーフ&ハーフ オリジナルデザイン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80304195品番鍵盤(RD-069)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

半分透明生地片面タイプのランドセルカバーです。
A4フラットファイルサイズ対応です。
ランドセルの色も楽しめる丈夫な透明生地です。
撥水加工も施されているので、雨の日でも大丈夫です。
ピカっと光るリボン型の反射つきなので雨の日や暗い道での登下校でも安心です。

用途ランドセルカバー仕様撥水加工、反射付き(リボン型)タイプ半分透明生地片面タイプ寸法(縦×横)(cm)本体:48×28(内寸26.5)、推奨:47~48.5×24~27
注意
※このカバーは縦型ランドセル用です。横型のランドセル・半カプセ型ランドセルなど、特殊な形状のランドセルには取付できません
※A4フラットファイルサイズ対応のランドセル用ですが、ランドセルの種類によってサイズが異なるため、フィットしない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする