KB-8-03-100 PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン 80306986

※使用例

KB-8-03-100 PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン 80306986
KB-8-03-100 PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン 80306986
KB-8-03-100 PE製 角底透明パレットカバー ホワイトバリーン 80306986

PE製 角底透明パレットカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式(100枚)
質量(kg)概算:16.42
内容量1式(100枚)注文コード80306986品番KB-8-03-100
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物を保護するパレットカバーです。
・カバーの使用によりフィルム巻き付け作業を簡易化
・被せやすい角底袋
・中身を確認しやすい透明タイプ
・豊富なサイズ展開で最適なものを選択可能

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.03質量(kg)概算:16.42高さ(mm)1300縦(mm)1100横(mm)800素材PERoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)
注意
※シール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする