GM-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307117

※使用例

GM-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307117
GM-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307117
GM-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307117
GM-1-02-100 LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ ホワイトバリーン 80307117

LLDPE製 ガゼット透明パレットカバー 天掛タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)概算:6.48
内容量1式(100枚)注文コード80307117品番GM-1-02-100
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外的要因(雨・花粉・黄砂・ホコリ等)から貨物上部を保護する天掛タイプの簡易カバーです。
・被せやすいガゼット袋
・中身を確認しやすい透明タイプ

用途パレット使用時の貨物の保護、養生、雨よけ厚さ(mm)0.02質量(kg)概算:6.48高さ(mm)500縦(mm)1100横(mm)1100素材LLDPE折りたたみ寸法(mm)1100x1050RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする