宮谷製作所
土間プレーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80307607
品番
DPAL-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
用途
用途:モルタル作業の高さ合わせに
材質
アルミ
長さ(mm)
500
幅(mm)
60
高さ(mm)
25