曜日別特売
UG1-4150F サイリスタ式電力調整器 単相 SanRex(三社電機製作所) 80307695

サイリスタ式電力調整器 単相

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)150注文コード80307695品番UG1-4150F
参考基準価格(税別)¥226,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能
2.制御入力 ON/OFF制御
電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
電圧信号 DC1~5V,DC0~5V
3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式
4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)
5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他
6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃
7.表示パネルを標準搭載

用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御定格電流(A)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×240×230冷却方式風冷入力電圧380/400/440/460/480V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする