曜日別特売
UG1-2035 サイリスタ式電力調整器 単相 SanRex(三社電機製作所) 80307790

サイリスタ式電力調整器 単相

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台定格電流(A)35注文コード80307790品番UG1-2035
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能
2.制御入力 ON/OFF制御
電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)
電圧信号 DC1~5V,DC0~5V
3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式
4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)
5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他
6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃
7.表示パネルを標準搭載

用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御定格電流(A)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×240×190冷却方式自冷入力電圧200/220/254V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする