1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能2.制御入力 ON/OFF制御 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃7.表示パネルを標準搭載