寸法(mm)縦155×横160×マチ幅80質量(g)82内容梅昆布ご飯包装アルミラミネートフィルム原材料うるち米(国産)、味付け梅、調味顆粒(食塩、かつお節粉末、粉糖、こんぶ粉末、かつおエキスパウダー、たん白加水分解物、こんぶエキスパウダー)、こんぶ/調味料(アミノ酸等)、酸味料、pH調整剤、着色料(野菜色素)、炭酸カルシウム、水酸化カルシウム、ミョウバングリーン購入法適合栄養成分エネルギー261kcal、たんぱく質5.5g、脂質0.8g、炭水化物58.1g、食塩相当量2.0g添加物スプーン1個/ポリスチレン、脱酸素剤(非鉄系)1個